Schneider Electric - M12 BASE DIRECTA/TUBO Y CUBIERTA (GRIS)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - M12 BASE DIRECTA/TUBO Y CUBIERTA (GRIS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Otros

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7C61

Ref.Sonepar

1177670

EAN

3606487129257

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Otros

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

sí

Apto para enlace IO:

no

Este módulo base forma parte de la gama Harmony XVB7, que incluye balizas luminosas modulares de Ø 70 mm diseñadas para facilitar el montaje por parte del cliente. Se conecta a balizas, lentes, un módulo de sonido y varios módulos luminosos para formar una baliza luminosa completa de hasta 5 unidades. El módulo base XVB7C61 es alimentado a 24V DC. Está equipado con un conector M12 codificado A conectado a un cable de 15 cm para la conexión eléctrica. Con un diseño simple y modular, esta base permite una fácil instalación con un módulo de sonido y módulos luminosos para crear una baliza luminosa completa. Es resistente a impactos, polvo, agua y vibraciones gracias a su tubo de clasificación IP66 o IP65 o su fijación directa, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Hecho de policarbonato gris oscuro, la base está equipada con un adaptador y una cubierta. Mide 148 mm de altura sin la cubierta, tiene un diámetro de 70 mm y pesa 289 g. Las balizas luminosas modulares XVB7 de Harmony son unidades de señalización visuales o audibles que se utilizan para indicar, a lo largo de 360°, los diversos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 No 60947-5-1. Incluye el marcado CE y cuenta con certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar módulos luminosos y un módulo de sonido para crear una baliza luminosa completa. Para simplificar el montaje, las placas, tubos y soportes de fijación están disponibles para su compra por separado. El harmony XVB7 ofrece una amplia gama de opciones de selección de voltaje y montaje flexible con funciones visuales y audibles. La gama XVB7 de Harmonys cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric