Schneider Electric - M580,Com,Embedded Switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 3
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMENOS0300
Ref.Sonepar
1291467
EAN
3606480800061
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
3
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps GBIC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
0
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de puertos 1.000 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
0
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Número de puertos PoE:
0
Consumo potencia máx.:
3.3 W
Suministro de potencia redundante:
no
Método de montaje:
Otros
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Número de ranuras de módulo:
0
Capa 2:
no
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
100 mm
Anchura:
32 mm
Profundidad:
101.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


