Schneider Electric - M580,HART,Bornero 20P+Cable 1.5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - extensión
Longitud - 1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXFTA1522
Ref.Sonepar
1049002
EAN
3595864180151
Función:
PLC - extensión
Longitud:
1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


