Schneider Electric - Mando centralizado IATLC 24-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Otros
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C15404
Ref.Sonepar
92015
EAN
3606480374883
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Otros
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
32 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


