Schneider Electric - Mando distancia TeSys unidad

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando distancia TeSys unidad

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9AP20

Ref.Sonepar

747053

EAN

3389110745184

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

TeSys U, Kit de maneta -para montaje en cofre de CCM. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LU9 - tipo de producto o componente: kit maneta giratoria - clase de accesorio: accesorio de control - candado de maneta giratoria: candado en posición OFF, candado en Posición ON.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric