Schneider Electric - MANDO ELECTRICO 24-30V CORRIENTE CONTINUA ESTANDAR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV533690

Ref.Sonepar

552335

EAN

3606489704087

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Mando eléctrico, MCH, 24..30 V DC, fijo. gama de producto: NS630b...1600 - gama: Compact - [In] corriente nominal: 1250 A, 800 A, 1600 A, 630 A, 1000 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric