Schneider Electric - MANDO ELECTRICO 380-415V CORRIENTE ALTERNA ESTANDAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV533689
Ref.Sonepar
262900
EAN
3606489704070
Tipo de unidad de conmutación:
Accionador del motor
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
380...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


