Schneider Electric - Mando eléctrico comunicante MT100/160 con adaptador SDE 220/240V 50/60Hz - LV429441

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429441

Ref.Sonepar

288582

EAN

3606480020247

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Se trata de un mecanismo motorizado comunicante para los dispositivos Compact NSX 1/16 y PowerPact Multistandard H frame que permite cargar dispositivos de forma automática por resorte. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica y con operaciones de apertura y cierre sencillas y seguras. Este mecanismo de motor comunicante puede recibir órdenes externas de apertura y cierre. Proporciona un doble aislamiento en la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. El voltaje de control de este módulo de mecanismo del motor comunicante es de 22VCA a 24VCA 5/6Hz. El consumo es inferior a 5VA. El bloqueo del dispositivo sigue siendo posible. El mecanismo del motor de comunicación se suministra con un adaptador SDE.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric