Schneider Electric - Mando eléctrico MCH, fijo MasterPact NT, 277/415 V CA 50/60 Hz - 47398

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando eléctrico MCH, fijo MasterPact NT, 277/415 V CA 50/60 Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 250...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 250...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47398

Ref.Sonepar

1016801

EAN

3303430473985

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

250...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

250...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Motor, mecanismo, MCH, 277-415 V CA. Gama de producto: Masterpact NT - gama: Masterpact - nombre corto del dispositivo: MCH do motor de engrenagem.