Schneider Electric - Mando eléctrico MT100/160 con adaptador SDE 110-130V CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...130 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429438

Ref.Sonepar

296225

EAN

3606480020049

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Se trata de un mecanismo de motor estándar para los dispositivos de fotograma H multiestándar PowerPact y Compact NSX 1/16 que permite cargar el dispositivo automáticamente por resorte. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica y con operaciones de apertura y cierre sencillas y seguras. Proporciona un doble aislamiento en la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo del mecanismo del motor es de 11VCC a 13VCC. El consumo es inferior a 5W. El bloqueo del dispositivo sigue siendo posible. El mecanismo del motor se suministra con un adaptador SDE.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric