Schneider Electric - Mando eléctrico MT250 con adaptador SDE 250V CC - LV431546

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV431546

Ref.Sonepar

798938

EAN

3606480020131

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Mando eléctrico , MT250, con adaptador SDE, 250 V CC. Gama de producto: Easypact CVS100...250, NSX100...250, NSX100...250 DC, PowerPact multiestándar - gama: Compact - nombre corto del dispositivo: módulo de mecanismo de motor con adaptador SDE - tipo de producto o componente: mando eléctrico - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático, EasyPact - EasyPact CVS interruptor automático, PowerPact multistandard interruptor automático - Compatibilidad del producto: PowerPact H-Frame, PowerPact J-Frame - [In] corriente nominal: 250 A. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric