Schneider Electric - Mando eléctrico MT400/630 48-60V CA 50/60Hz - LV432639

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...60 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432639

Ref.Sonepar

755284

EAN

3606480020155

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...60 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Este es un mecanismo de motor estándar para dispositivos de bastidor L multiestándar Compact NSX 400/630 y PowerPact que permite la carga automática por resorte de dispositivos. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica, así como con operaciones de apertura o cierre fáciles y seguras. Proporciona un doble aislamiento de la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo de mecanismo de motor es de 48 V CA a 60 V CA 50/60 Hz. El consumo es inferior a 500VA. El bloqueo por candado del dispositivo sigue siendo posible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric