Schneider Electric - Mando giratorio frontal KCF para V3/V4 maneta roja con 3 candados

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando giratorio frontal KCF para V3/V4 maneta roja con 3 candados

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KCF2PZ

Ref.Sonepar

19480

EAN

3389110504316

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento TeSys Vario para cuerpos de interruptor TeSys Vario V3-V4. Proporciona una maneta roja y una placa frontal amarilla de 60 x 60 mm para el conjunto del interruptor en carga principal y de paro de emergencia. Acciona el cuerpo de interruptor directamente o a través de una prolongación de eje (se pide por separado). Maneta para bloqueo con candado, para 3 candados (se piden por separado). Placa frontal con indicadores I-O y fijación con 4 orificios, garantiza un grado de protección IP65 (NEMA tipo 1 y 12) al montaje. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric