Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta negra 90x90mm con 1 a 3 candados

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta negra 90x90mm con 1 a 3 candados

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KAF3PZ

Ref.Sonepar

19442

EAN

3389110804782

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento TeSys Vario para cuerpos de interruptor TeSys Vario V5-V6. Proporciona una maneta negra larga y una placa frontal negra de 90 x 90 mm para el conjunto del interruptor en carga. Acciona el cuerpo de interruptor directamente o a través de una prolongación de eje (se pide por separado). Maneta para bloqueo con candado, para 3 candados (se piden por separado). Placa frontal con indicadores I-O y fijación con 4 orificios, garantiza un grado de protección IP65 (NEMA tipo 1 y 12) al montaje. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric