Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta negra sin candado 90x90mm con 4 tornillos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta negra sin candado 90x90mm con 4 tornillos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBF3PZ

Ref.Sonepar

449067

EAN

3389110804805

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys VARIO, Mando giratorio frontal, maneta negra sin candado. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: KBF3 - tipo de producto o componente: mando rotativo - Compatibilidad del producto: V5, V6. Aplicaciones: Cualquier máquina que requiera:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric