Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta roja 60x60x40mm sin candado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando giratorio frontal maneta roja 60x60x40mm sin candado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KCC1LZ

Ref.Sonepar

180066

EAN

3389110424256

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys Mini-VARIO y VARIO, Mando giratorio frontal, maneta roja sin candado. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: KCC1 - tipo de producto o componente: mando rotativo - Compatibilidad del producto: V1, VN12, VN20. Aplicaciones: Cualquier máquina que requiera:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric