Schneider Electric - Mando interruptor rotativo Blanco activo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Maneta

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "interruptor de tres niveles"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor de nivel

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

567225

Ref.Sonepar

1061036

EAN

4042811043872

Modelo:

Maneta

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "interruptor de tres niveles"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor de nivel

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Carátula, System M, para selector, blanco activo antibacteriano

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric