Schneider Electric - Mando largo giratorio frontal KDF 80x80x45mm para V5/V6 rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando largo giratorio frontal KDF 80x80x45mm para V5/V6 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KDF2PZ

Ref.Sonepar

285289

EAN

3389110517514

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento TeSys Vario para cuerpos de interruptor TeSys Vario V3-V4. Proporciona una maneta roja y una placa frontal amarilla de 60 x 60 mm para el conjunto del interruptor en carga de paro de emergencia. Acciona el cuerpo de interruptor directamente o a través de una prolongación de eje (se pide por separado). La maneta no se puede bloquear con candado. Placa frontal con indicadores I-O y fijación con 4 orificios, garantiza un grado de protección IP65 (NEMA tipo 1 y 12) al montaje. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric