Schneider Electric - Mando largo giratorio frontal KDF 90x90mm para V5/V6 rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando largo giratorio frontal KDF 90x90mm para V5/V6 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KDF3PZ

Ref.Sonepar

249947

EAN

3389110804799

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys Mini-VARIO y VARIO, Mando largo giratorio frontal KDF para V5, V6, rojo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: KDF3 - tipo de producto o componente: mando rotativo - Compatibilidad del producto: V5, V6. Aplicaciones: Cualquier máquina que requiera:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric