Schneider Electric - Mando motorizado RCA para iC60 sin interfaz Ti24 1P/1P+N/2P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Dispositivo a distancia
Anchura en módulos - 3.5
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9C70112
Ref.Sonepar
91721
EAN
3606480097942
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Dispositivo a distancia
Anchura en módulos:
3.5
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0.01 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
2
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
63 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


