Schneider Electric - Mando para regulador de velocidad para mecanismos D-LIFE blanco ártico - MTN5251-6035

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "velocidad de rotación"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN5251-6035

Ref.Sonepar

751723

EAN

3606480918810

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "velocidad de rotación"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric Merten System Design cover plate MTN5251-6035 is in color lotus white for rotary button. This cover plate belongs to System Design aesthetic group. The fixing mode of this device is by clamp. It is 71 mm in width, 27 mm in height, and 71 mm in length,. The IP rating of this device is IP20. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this cover plate is quite reliable and resistant. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric