Schneider Electric - Mando rotativo directo NSX100-250 negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando rotativo directo NSX100-250 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429337T

Ref.Sonepar

760088

EAN

3606482003866

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

Es un mando rotativo directo para los dispositivos ComPacT NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H / J y EasyPact CVS 100/160/250. Es apto para aislamiento y se utiliza para aplicaciones estándar. Mantiene el acceso a la configuración de la unidad de control y al botón pulsar para disparar. Está equipado con un maneta negra estándar. Hay una indicación de las tres posiciones del interruptor O (OFF), I (ON) y disparado. Los grados de protección son IP40 e IK07. Este mando rotativo se puede enclavar en la posición de OFF utilizando de 1 a 3 candados no incluidos (diámetro del eje del aro de 5 a 8 mm). Como opción, es posible instalar una cerradura Ronis o Profalux en la base del tirador para obtener la misma función que con un candado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric