Schneider Electric - MANDO ROTATIVO DIRECTO ROJO/AMARILLO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33864

Ref.Sonepar

219976

EAN

3303430338642

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando rotativo frontal NS 630b-1600, empuñadura roja, para NS 630b..1600. tipo de producto o componente: mando rotativo - Accesorio/tipo de componente: accesorios de control - color de maneta y placa frontal: amarillo - estilo de montaje de mando giratorio: directo. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric