Schneider Electric - Mando rotativo lateral NSXm negro IP54 - LV426935T

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando rotativo lateral NSXm negro IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426935T

Ref.Sonepar

758758

EAN

3606481995254

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Este mando rotativo lateral es un accesorio de control para dispositivos ComPacT NSXm y PowerPact B. El interruptor automático instalado en un cuadro de distribución con este mando rotativo lateral es IP54 según la norma IEC 60529. Permite operar el dispositivo desde el lateral hasta una extensión de 480 mm y mantiene la aptitud al aislamiento. La longitud del eje es ajustable. Este accesorio tiene una maneta negra sobre un frontal negro. Puede bloquearse en la posición de OFF utilizando de uno a tres candados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric