Schneider Electric - Mando rotativo NG125 prolongador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - sí

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19088

Ref.Sonepar

56236

EAN

3303430190882

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

sí

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Este accesorio Acti9 NG125 es un mango giratorio estándar negro extendido. Está dedicado a los interruptores automáticos Acti9 NG125 3P o 4P con instalación de montaje frontal. Evita la apertura de la puerta cuando el interruptor automático está en la posición de abierto O. Mantiene la desconexión. Es posible un bloqueo por candado cuando el dispositivo está en posición abierta O (o ON). El diámetro del candado va de 3 mm a 6 mm. Es un conjunto de 1 dispositivo. El color de la palanca es negro. El material es un termoplástico autodegradable desarrollado especialmente por Schneider Electric. El grado de protección del botón giratorio es IP55.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric