Schneider Electric - Mando rotativo prolongado NSX100-250 negro - LV429338T

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mando rotativo prolongado NSX100-250 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - no

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429338T

Ref.Sonepar

760538

EAN

3606482003903

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

no

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Es un mando rotativo prolongado para los dispositivos ComPacT NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H / J y EasyPact CVS 100/160/250. Es apto para aislamiento y se utiliza para aplicaciones estándar. Mantiene el acceso a la configuración de la unidad de control y al botón pulsar para disparar. Está equipado con un maneta negra estándar. Hay una indicación de las tres posiciones del interruptor O (OFF), I (ON) y disparado. Esta versión extendida permite operar los dispositivos instalados en la parte trasera de los cuadros, desde el frente del cuadro. La distancia entre la parte posterior del interruptor automático y la puerta del cuadro de distribución puede ser desde 185 mm hasta 600 mm. Los grados de protección son IP55 e IK08. Este mando rotativo se puede enclavar en la posición de OFF utilizando de 1 a 3 candados no incluidos (diámetro del eje del aro de 5 a 8 mm). Como opción, es posible instalar una cerradura Ronis o Profalux en la base del tirador para obtener la misma función que con un candado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric