Schneider Electric - Mando rotativo prolongado NSX100-250 rojo - LV429340T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con ampliación del eje - sí
Con interbloqueo de puertas - no
Bloqueable - sí
Con tirador rojo/amarillo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429340T
Ref.Sonepar
758656
EAN
3606482003910
Con ampliación del eje:
sí
Con interbloqueo de puertas:
no
Bloqueable:
sí
Con tirador rojo/amarillo:
sí
Es un mando rotativo prolongado para los dispositivos ComPacT NSX 100/160/250 y PowerPact Multistandard H / J. Es apto para aislamiento y se utiliza para aplicaciones estándar. Mantiene el acceso a la configuración de la unidad de control y al botón pulsar para disparar. Está equipado con un mando rojo con frontal amarillo. Hay una indicación de las tres posiciones del interruptor O (OFF), I (ON) y disparado. Esta versión extendida permite operar los dispositivos instalados en la parte trasera de los cuadros, desde el frente del cuadro. La distancia entre la parte posterior del interruptor automático y la puerta del cuadro de distribución puede ser desde 185 mm hasta 600 mm. Los grados de protección son IP55 e IK08. Este mando rotativo se puede enclavar en la posición de OFF utilizando de 1 a 3 candados no incluidos (diámetro del eje del aro de 5 a 8 mm). Como opción, es posible instalar una cerradura Ronis o Profalux en la base del tirador para obtener la misma función que con un candado.


