Fin de vida

Schneider Electric - Mando rotativo prolongador estándar NSX400/630 - LV432598

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - sí

  • Con interbloqueo de puertas - no

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432598

Ref.Sonepar

81829

EAN

3606480020346

Con ampliación del eje:

sí

Con interbloqueo de puertas:

no

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Mando rotativo prolongado, bloqueable con empuñadura negra. De 1 a 3 candados y 1 candado en posición OFF. Accesorios de control. Color de maneta y placa frontal: negro, estilo de montaje de mando giratorio: extendido. Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos. Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric