Schneider Electric - Mando rotativo prolongador frontal INS40 160A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV428941

Ref.Sonepar

112344

EAN

3606480572173

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Es un mando rotativo prolongado negro para los interruptores en carga Compact INS40 a INS160. Es apropiado para el aislamiento y se utiliza para aplicaciones estándar. Este mando rotativo es un accesorio de control frontal. Esta versión prolongada permite maniobrar los aparatos instalados en la parte trasera de los cuadros de distribución Con esta versión, la manipulación puede ser hecha desde desde la parte frontal del cuadro de distribución. Ofrece un grado de protección IP 55 e IK 08. Puede bloquearse en la posición OFF mediante uno a tres candados, diámetro del grillete de 5 a 8 mm (no suministrados). Se puede bloquear en la posición OFF con uno o tres candados de un diámetro de 5 a 8 mm (no se suministra).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric