Schneider Electric - Mando rotativo prolongador frontal rojo / amarillo INS40 160A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave -

  • Candado -

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV428942

Ref.Sonepar

129602

EAN

3606480572180

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

Candado:

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

Con extensión de eje:

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

Es un mando rotativo prolongado rojo en la parte frontal amarilla para los interrup. en carga Compact INS40 a INS160. Es adecuado para el aislamiento y se utiliza para aplicaciones de emergencia desactivada. Este mando rotativo es un accesorio de control frontal. Esta versión prolongada permite maniobrar los aparatos instalados en la parte trasera de los cuadros de distribución Con esta versión, la manipulación puede ser hecha desde desde la parte frontal del cuadro de distribución. Los grados de protección son IP55 e IK08. Se puede bloquear en la posición OFF con uno o tres candados de un diámetro de 5 a 8 mm (no se suministra). Se puede bloquear en la posición OFF con uno o tres candados de un diámetro de 5 a 8 mm (no se suministra).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric