Schneider Electric - Maneta con llave 1242E - NSYTHL1242EPLM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - no

  • Candado - sí

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTHL1242EPLM

Ref.Sonepar

594215

EAN

3606480192784

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

no

Candado:

sí

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Maneta exterior con bombín y llave 1242E. Gama: Thalassa - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de bloqueo - aplicación del dispositivo: multiuso - Soporte de montaje: montaje directo en puerta - Compatibilidad del producto: PLM con altura ≤ 847 mm - Composición del dispositivo: 1 maneta con cierre con llave, 1 bombín cilíndrico, 2 llave.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric