Schneider Electric - Maneta con llave 2433A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - no

  • Candado - sí

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTHL2433APLM

Ref.Sonepar

262697

EAN

3606480192807

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

no

Candado:

sí

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Maneta exterior con bombín y llave 2433A. gama de producto: Accesorios complementarios, Thalassa PLM - tipo de accesorio/componente: maneta - aplicación de dispositivo: multiuso - soporte de montaje: montaje directo en puerta - Compatibilidad del producto: PLM con altura ≤ 847 mm - composición de equipos: 1 bombín cilíndrico, 2 llave, 1 maneta con cierre con llave - cantidad por juego: juego de 1 - tipo de cierre: cierre con llave - tipo de cierre con llave: cilindro - número de llaves: 2433A. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric