Schneider Electric - Maneta con llave 421 - NSYTHL421PLM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - no

  • Candado - sí

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTHL421PLM

Ref.Sonepar

232167

EAN

3606480192838

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

no

Candado:

sí

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Maneta exterior con bombín y llave 421. gama de producto: Thalassa PLM, Accesorios complementarios - tipo de accesorio/componente: maneta - aplicación de dispositivo: multiuso - soporte de montaje: montaje directo en puerta - Compatibilidad del producto: PLM con altura ≤ 847 mm - composición de equipos: 1 maneta con cierre con llave, 2 llave, 1 bombín cilíndrico - cantidad por juego: juego de 1 - tipo de cierre: cierre con llave - tipo de cierre con llave: cilindro - número de llaves: 421. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric