Schneider Electric - Maneta exterior frontal 100-400A IP65 roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior frontal 100-400A IP65 roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH540

Ref.Sonepar

190031

EAN

3389119411585

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys GS, Maneta giratoria exterior frontal roja, calibre 100...400A. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS2AH - tipo de producto o componente: mando rotativo - tipo de maneta rotactiva: frontal externo - color de maneta y placa frontal: amarillo - marca: O-I - candado de maneta giratoria: con.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric