Schneider Electric - Maneta exterior frontal 30-60A 3R 12 negra

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior frontal 30-60A 3R 12 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH110

Ref.Sonepar

321857

EAN

3389119411813

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento externo TeSys GS para interruptores en carga GS1DDU y GS1DU de 3 polos con fusible UL de 30 A. Maneta negra con placa frontal gris, bloqueable con candado, para montaje en puerta de cofret con protección NEMA 1, 3R, 12, para accionamiento frontal. Debe completarse con un eje para el mando externo GS2AE, disponible en varias longitudes (se pide por separado). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric