Schneider Electric - Maneta exterior frontal 32-63A IP65 roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior frontal 32-63A IP65 roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH520

Ref.Sonepar

299015

EAN

3389119411561

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys GS mango de operación externo para interruptor-desconectores de fusible 3 y 4 polos 32-63 A IEC GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB Mando rojo con placa frontal amarilla, bloqueable, para montaje en puerta de armario con protección IP65, para operación en el lado frontal. Para completar con un eje para el operador externo GS2AE, varias longitudes disponibles (para pedido por separado). Compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric