Schneider Electric - Maneta exterior frontal 630-800A IP65 roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior frontal 630-800A IP65 roja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH560

Ref.Sonepar

440751

EAN

3389119411608

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento externo TeSys GS para interruptores en carga GS2S, GS2SB, GS2T y GS2TB de 3 y 4 polos con fusible IEC de 630-800 A. Maneta roja con placa frontal amarilla, bloqueable con candado, para montaje en puerta de cofret con grado de protección IP65, para accionamiento frontal. Debe completarse con un eje para el mando externo GS2AE, disponible en varias longitudes (se pide por separado). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric