Schneider Electric - Maneta exterior lateral derecha 100-400A IP65 negra

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior lateral derecha 100-400A IP65 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH230

Ref.Sonepar

355200

EAN

3389119411714

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento externo TeSys GS para interruptores en carga GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ y GDSQQB de 3 y 4 polos con fusible IEC de 100-400 A. Maneta negra con placa frontal gris, bloqueable con candado, para montaje lateral en cofret con grado de protección IP65, para accionamiento en el lado derecho. Debe completarse con un eje para el mando externo GS2AE, disponible en varias longitudes (se pide por separado). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric