Schneider Electric - Maneta exterior lateral izquierda 100-400A IP65 negra

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta exterior lateral izquierda 100-400A IP65 negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2AH330

Ref.Sonepar

551721

EAN

3389119411776

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

TeSys GS, Maneta giratoria ext lateral izquierdo negro, calibre 100..400A. Gama de producto: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS2AH - tipo de producto o componente: mando rotativo - tipo de maneta rotactiva: lateral izquierdo externo - color de maneta y placa frontal: gris - marca: O-I.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric