Schneider Electric - Maneta IP54 negra - GVAPB54

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - sí

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAPB54

Ref.Sonepar

747050

EAN

3606480160899

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

sí

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

TeSys GV2 y TeSys GV3 y TeSys U, Maneta, IP54, negro. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GVAP - tipo de producto o componente: mando rotativo - clase de accesorio: accesorio de control - candado de maneta giratoria: candado en posición OFF, candado en Posición ON. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: Un arrancador simple y compacto. Introducción del primer arrancador inteligente capaz de integrar funciones de inversión y control del motor en una unidad de 45mm de ancho. Con una sencilla forma modular, también está abierto a buses estándar y puede controlar sus aplicaciones a través de la Web. Aplicaciones: - Industria: solución ideal cuando es necesario descentralizar el arrancador de motor en la máquina o el proceso..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric