Schneider Electric - Maneta para control interior lateral derecho enclavable 53/63A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Maneta para control interior lateral derecho enclavable 53/63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS1AH01

Ref.Sonepar

248801

EAN

3389110561111

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Maneta de accionamiento directo TeSys GS para interruptores en carga GS1FD y GS1GD de 3 y 4 polos con fusible IEC de 50-63 A. Maneta negra bloqueable con candado para montaje directo en el lado derecho del interruptor en carga. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric