Schneider Electric - Mango fijo tornillo I/S VLS rojo - VLSH2S5R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mango fijo tornillo I/S VLS rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLSH2S5R

Ref.Sonepar

922775

EAN

3606481156907

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

sí

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

1

Mango fijo tornillo I/S VLS rojo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric