Schneider Electric - Mango giratorio directo IP54 TeSys GV4 negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mango giratorio directo IP54 TeSys GV4 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4ADN01

Ref.Sonepar

551756

EAN

3606485444345

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

TeSys GV direct rotary handle, for motor circuit breakers GV4PE, LE, PEM, PB or replacement part for GV4P, GV4L handle. For main switch usage, it provides a black handle on a black bezel with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. Equipped with a "push to trip" button. Padlockable in OFF or ON position with up to 3 padlocks (to be ordered separately). Locking in ON position does not prevent the circuit breaker from tripping (unlocking is required for fault reset). Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric