Schneider Electric - Mango giratorio extendido IP65 rojo en fondo amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4APN04

Ref.Sonepar

769383

EAN

3606485444758

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

Maneta giratoria prolongada TeSys GV para interruptores automáticos de motor GV4 montados dentro de un cofret y para accionamiento externo. Para uso como interruptor de emergencia, proporciona una maneta roja en una placa frontal amarilla con indicación de 3 posiciones (OFF/ON/TRIP). El mecanismo de la maneta, que se monta en la puerta del cofret, proporciona un grado de protección IP65 una vez montado. También incluye un adaptador de montaje que debe atornillarse a la superficie del interruptor automático y un eje de prolongación cuya longitud es necesario ajustar (debe haber una distancia entre la puerta y la parte posterior del interruptor automático de entre 214 y 627mm). Se puede bloquear en posición OFF con hasta 3 candados (se piden por separado). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric