Schneider Electric - Mango universal CU 38A 110-240V - LUCL38FU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Otros
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 38 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 9.5...38 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUCL38FU
Ref.Sonepar
761622
EAN
3606481493774
Tipo de protección del motor:
Otros
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
38 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
9.5...38 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación DC:
110...220 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
45 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
60 mm


