Schneider Electric - Manipulador 22mm 10A 600V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 10 A
Montaje central, diámetro de orificio - 30 mm
Longitud de palanca de mando - 68 mm
Número de direcciones de accionamiento - 2
Número de posiciones de conmutación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XD2AC2219H2
Ref.Sonepar
418518
EAN
3389110606966
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:
10 A
Montaje central, diámetro de orificio:
30 mm
Longitud de palanca de mando:
68 mm
Número de direcciones de accionamiento:
2
Número de posiciones de conmutación:
2
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
no
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


