Schneider Electric - Marco 1 elemento system M-Plan Madera, haya - MEG4051-3470

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4051-3470

Ref.Sonepar

1160494

EAN

4042811171339

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Marrón

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Schneider Electric M-Elegance Marco de madera MEG4051-3470 es en color haya con 1 banda. Este Marco puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical. Al estar fabricado con material de madera, este Marco es bastante fiable y resistente. Este Marco pertenece al grupo estético de madera M-Elegance. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric