Schneider Electric - Marco 2x8 módulos blanco aluminio - NU021830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 8
Número de unidades verticales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU021830
Ref.Sonepar
293526
EAN
3606489451974
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
8
Número de unidades verticales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
8
Número de módulos verticales (sistema modular):
2
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
230 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


