Schneider Electric - MARCO 3 ELEMENTOS SEDNA DESIGN ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 3
Con rejilla de montaje - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD314803
Ref.Sonepar
1011414
EAN
3606481482679
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
3
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
85 mm
Altura:
227 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


