Schneider Electric - Marco 5 elementos, D-Life, niquel - MEG4050-6550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 5
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 5
Número de unidades verticales - 5
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4050-6550
Ref.Sonepar
1202201
EAN
4042811198206
Número de unidades:
5
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
5
Número de unidades verticales:
5
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inox
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Montaje con abrazaderas/tornillos
Anchura:
378 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
11.8 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


